Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F601
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350767-1
EAN/GTIN:
     4099891011338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
amp steckergehäuse 3-polig
steckergehäuse amp
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30, UL und CSA. Die nachträglich einzusetzenden Stift- oder Buchsenkontakte können spannungsführend sein, da diese stets abgedeckt sind. Die Gehäuse können mit Stift- oder Buchsenkontakten gemischt bestückt werden, wobei ein voreilender Erdungsstift möglich ist, haben eine sichere Verriegelung und sind im gesteckten oder getrennten Zustand völlig berührungssicher; Strombelastbarkeit: je nach Polzahl, Leitungsquerschnitt und Umgebungstemperatur bis max. 25 A, Durchschlagsfestigkeit: 5,0 kVAC/10 kV zwischen nebeneinander liegenden Kontakten, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Die dazu passenden Stift- oder Buchsenkontakte und Kodierstifte sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Unbestückte Kabelsteckverbinder 3-, 4- und 5polig Typ 0-035.../0-092. Maß A: 3polig 20,3, 4polig 26,7, 5polig 33 mm. Typ: 0–0350767–1, 3polig, Kupplungsgehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
19 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,40*
ab € 0,28529*
€ 0,40529*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.