| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71F665 Herst.-Nr.: 350713-1 EAN/GTIN: 4099891011727 |
| | |
|
| | |
| Stiftstecker zum Einlöten in Leiterplatten Typ 0-035.../0-082. Aus Polyamid, naturfarbig, ab 12polig Nylon, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0; Kontaktmaterial: Zinnbronze, vorverzinnt, ab 12polig verzinnt, für Leiterplattenstärke bis 1,6 mm. Typ: 0-0350713-1, 12polig, Maß A 27,0 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötstift | Anschlussoberfläche: | verzinnt | Anzahl der Reihen: | 3 | Ausführung: | Stiftleiste | Bestückung: | bestückt | Farbe: | weiß | Kontaktart: | Stift | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 12 A | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 12-polig | Rastermaß: | 6.35 mm | Verriegelung: | Ja | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00933 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |