Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120117
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120117
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120117
Artikel-Nr.:
     4502-71F7429
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120117
EAN/GTIN:
     4011376709813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfosten-Verbinder 2 x 20 polig, vergoldet, Raster 2,54mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, buchsenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,08*
2 Tage
320
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,47*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 2,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 21,78*
Sonstiges
BKL Electronic
10120566
ab € 0,58*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.