Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-71F8015
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     1230 05 T16CW100 0,5M
EAN/GTIN:
     4099891671327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Einbaustecker, 1230 05 T16CW100 0,5M, Lutronic M12-Einbaustecker, A-kodiert, IP67, für Frontmontage, Verschraubung M16, mit Mutter und Litzen, mit Kunststoffgehäuse, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.