Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 1-480424-0
Artikel-Nr.:
     4502-71F962
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-480424-0
EAN/GTIN:
     4099891012205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
Unbestückte Stift- und Buchsengehäuse 2- bis 4polig Typ TE Connectivity/AMP 1-048. Nach VDE 0110 Gruppe C; Gehäuse: polarisiert, aus PA 6.6, nach UL 94 V-2, ohne Rasthaken, als Steckverbindung zur Stromversorgung bei Floppy-Laufwerken geeignet. Crimp-Snap-in-Kontakte dazu sind nachfolgend beschrieben. Ausführung als Buchsengehäuse Typ 1-048. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß H/W/L): 1-0480424-0, 4polig, 26,0/7,9/21,6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.