Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Baugruppenträger, 3 HE/84 TE, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Baugruppenträger, 3 HE/84 TE, eloxiert
Universal-Baugruppenträger, 3 HE/84 TE, eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-71H200
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10025294
EAN/GTIN:
     4099889574746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 3he
Lieferung ohne Zubehör, bitte separat bestellen, Universal-Baugruppenträger 3 HE 19 Zoll Typ Fischer BGT. Mit eloxierten Seitenwänden aus 2,0 mm starkem Alublech und Modulschienen aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium, für Europakarten 100 x 160 mm und Steckverbinder DIN 41617/31polig und DIN 41612/32-, 48-, 64- und 96polig der Bauformen B, C usw., sowie nach MiL C 21097 mit Bef.-Lochabstand 102,4 mm; Seitenblechtiefe: 211 mm, Ausführung: 3 HE, 84 TE (1 HE ist 44,45 mm / 1 TE ist 5,08 mm). Die Modulschienen sind nummeriert und haben eine durchgehende Lochung im Raster 5,08 mm. Die Seitenwände haben eingedrückte Arretiernocken zur leichten parallelen Montage der vorderen und hinteren Modulschienen. Die Grundeinheit besteht aus je 2 nummerierten Modulschienen für hinten und vorne, 2 Seitenwänden und 8 Schrauben mit Federscheiben. Zubehör ist gesondert zu bestellen. Typ: BGT 384/240, Baugr.-Träger 3 HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.148 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik baugruppenträger, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.