Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Baugruppenträger, 3 HE/84 TE, Aluminium, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Baugruppenträger, 3 HE/84 TE, Aluminium, eloxiert
Universal-Baugruppenträger, 3 HE/84 TE, Aluminium, eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-71H201
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10025296
EAN/GTIN:
     4099889574753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 3he
Lieferung ohne Zubehör, bitte separat bestellen, Ausführung für Europakarten mit 220 mm Tiefe Typ BGT 384/300. 3 HE/84 TE, mit Seitenblechtiefe 300 mm. Typ: BGT 384/300, Baugruppenträger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, fischer elektronik baugruppenträger, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.