Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene für 19"-Baugruppenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene für 19"-Baugruppenträger
Führungsschiene für 19"-Baugruppenträger
Artikel-Nr.:
     4502-71H225
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035598
EAN/GTIN:
     4099889574807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
fischer elektronik baugruppenträger
Führungsschienen für 19 Zoll-Baugruppenträger dazu Typ FS. Mit integriertem Federbogen im Führungsschlitz für vibrationsfreien Halt der Karte. Technische Merkmale (Typ, Ausführung für Leiterplatte): FS 160, Schiene für 100 (233,4) x 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschiene
Farbe:
schwarz
Höhe:
132.5 mm
Länge:
483 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00545 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.