Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffnippel für Halsschrauben, 10037518


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffnippel für Halsschrauben, 10037518
Kunststoffnippel für Halsschrauben, 10037518
Artikel-Nr.:
     4502-71H785
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037518
EAN/GTIN:
     4099889575477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halsschraube
halsschraube
Zubehör für Einschubkassetten, 10037518, FISCHER EL Zubehör für Einschubkassetten Kunststoffnippel zum Einclipsen, Typ: KN 1.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Kunststoffnippel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10144402
ab € 0,38*
Zubehör
Fischer Elektronik
10006817
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.