Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F Stecker 75 Ω, gerade, F 7 TWGG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 75 Ω, gerade, F 7 TWGG
F Stecker 75 Ω, gerade, F 7 TWGG
Artikel-Nr.:
     4502-71N793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 7 TWGG
EAN/GTIN:
     4099889830637
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
Stecker wasserdicht Bauform F 75 Ohm Typ F 7 TWGG. Stecker beidseitig wasserdicht durch zweier separater Dichtungsringe und zusätzlicher hinterer Verschraubung, für Kabelgruppe D 6,8 bis 7,2 mm, aus Messing, vernickelt. Typ: F 7 TWGG, Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder:
F
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.