Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Rundsteckhülse, 0,35 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Kupferlegierung, ve


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Rundsteckhülse, 0,35 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Kupferlegierung, ve
Unisolierte Rundsteckhülse, 0,35 bis 1,5 mm², AWG 22 bis 16, Kupferlegierung, ve
Artikel-Nr.:
     4502-71P0191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1062-20-0222
EAN/GTIN:
     4099891712327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
rundsteckhülse
Steckhülse, 1062-20-0222, DEUTSCH Automobilklemme, Stecksockel, Stiftdurchmesser 1,02 mm, 22-16 AWG Drahtgröße, 0,35-1,5 mm² Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Rundsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,35 bis 1,5 mm²
Material:
Kupferlegierung, vernickelt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 657,92*
€ 782,9248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,80*
€ 755,412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 603,72*
€ 718,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,80*
€ 703,052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,24*
€ 673,8256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.