Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-
Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-
Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-
Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-
Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-
Relais, 1 Schließer, 48 V (DC), 2304 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1-1393210-
Artikel-Nr.:
     4502-71P0396
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393210-9
EAN/GTIN:
     4099891588946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Strom-Relais, 1-1393210-9, Potter & Brumfield Leistungsrelais, standard, Monostabil, DC, 1000 mW Spulennennleistung DC, 2304 Ω Spulenwiderstand, UL-Spulenisolation Klasse F. Features * Spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit abschlagbarer Feder * 30A schaltend in 1 Form A * Leiterplattenmontage für Spule und Kontakte * UL Klasse F Isolationssystem Standard Anwendungen * Geräte * Industrielle Steuerungen * HVAC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
277 V
Schaltstrom:
30 A
Spulenspannung (DC):
48 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
2304 Ω
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,88*
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 9,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.