Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 49 Ω, 16 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, 1-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 49 Ω, 16 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, 1-1
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 49 Ω, 16 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, 1-1
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 49 Ω, 16 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, 1-1
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 49 Ω, 16 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, 1-1
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 49 Ω, 16 A, 30 V (DC), 250 V (AC), monostabil, 1-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P0505
Hersteller:
     OEG
Herst.-Nr.:
     1-1461373-1
EAN/GTIN:
     4099891589455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais, 1-1461373-1, OEG Monostabil, DC, Standard, 49 Spulenwiderstand, 1 Form C (CO), empfindliche Version, UL-Spulenisolation Klasse A, Leiterplatte, Box und Karton.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
49 Ω
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.