Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 68 Ω, 10 W, ±5 %, 1-1623797-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 68 Ω, 10 W, ±5 %, 1-1623797-5
Widerstand, 68 Ω, 10 W, ±5 %, 1-1623797-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P0653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623797-5
EAN/GTIN:
     4099889790375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 1-1623797-5, TE Connectivity Der 1-1623797-5 ist ein drahtgewickelter Leistungswiderstand, der einen hohen Isolationswiderstand, eine niedrige Oberflächentemperatur, einen ausgezeichneten TCR und eine vollständig feuerfeste Konstruktion bietet. Dieses Produkt ist ideal für Bereiche geeignet, in denen niedrige Kosten und effiziente thermische Leistung wichtige Designkriterien sind. Der durch eine Laserspirale angepasste Metallfilmkern wird verwendet, wenn der Widerstandswert über dem für Draht geeigneten Wert liegt. Features * Wahl des Stils * Kundenspezifisches Design * Anorganische flammhemmende Konstruktion Anwendungen * Kondensator-Vorladung * Kondensatorentladung * In Eile Begrenzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
48 mm
Leistung:
10 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
68 Ω
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.