Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-0
Artikel-Nr.:
     4502-71P1187
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2040555-0
EAN/GTIN:
     4099891718435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, 1-2040555-0, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte, 20 Positionen, 2 mm mittellinie, Crimpverbindung, 2 Reihen, naturbelassen, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Nennspannung:
125 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 35.500 Stück
Mindestbestellmenge: 71 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 71 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 142 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 355 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 710 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 35500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.