Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-2040555-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P1188
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2040555-9
EAN/GTIN:
     4099891718442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Buchsengehäuse, 1-2040555-9, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-an-Leiterplatte, 18 Positionen, 2 mm mittellinie, Crimpverbindung, 2 Reihen, naturbelassen, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
125 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.