Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 1.8 kΩ, 0.3 W, ±0,1 %, 1-2176314-
Artikel-Nr.:
     4502-71P1297
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2176314-6
EAN/GTIN:
     4099891681746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisionswiderstand, 1-2176314-6, TE Connectivity Der 1-2176314-6 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht * Bleifrei und RoHS-konform * Anwendungen * Kraftfahrzeuge * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.8 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/°K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,57989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.879,68*
€ 2.236,8192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.861,50*
€ 2.215,185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.799,28*
€ 2.141,1432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.763,01*
€ 2.097,9819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.739,67*
€ 2.070,2073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.