Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9
Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9
Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9
Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9
Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9
Widerstand, Metallfilm, SMD, 3.3 MΩ, 2 W, ±5 %, 1-2176323-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P1327
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2176323-9
EAN/GTIN:
     4099891682026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, 1-2176323-9, TE Connectivity Der 1-2176323-9 ist ein Metallglasur-Hochspannungswiderstand, der eine hohe stabile Leistung gegen Umweltbedingungen und Überlast bietet. Dieses Produkt ist resistent gegen Schwefel und verfügt über eine hohe Stoß- und Impulsfestigkeit. Features * Hohe Überspannungsfestigkeit und Impulsfestigkeit * Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und elektrische Stabilität
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Höhe:
5 mm
Länge:
10.5 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
3.3 MΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,49*
€ 313,5531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,81*
€ 287,7539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,79*
€ 285,3501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,07*
€ 266,6433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.