Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-222979
Artikel-Nr.:
     4502-71P1413
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2229794-2
EAN/GTIN:
     4099891626617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Leiterplattenklemme, 1-2229794-2, TE Connectivity Die 1-2229794-2 bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für Strom- und Signalleitungsschnittstellen, insbesondere für Servoantriebsanwendungen. Das Design dieses Produkts ermöglicht es dem Benutzer, einen äußerst zuverlässigen Kabelanschluss zu erhalten, ohne Schrauben oder Crimps verwenden zu müssen. Features * Äußerst zuverlässige Verbindung durch "mehrere Kontaktpunkte" stabile Kontaktleistung * Sicherheit und einfaches Stecken durch Verriegelungssystem und Führungsschiene * Schnelle Installation vor Ort und hochzuverlässiger Kabelanschluss vor Ort * Vollständiges Produktportfolio für Plattformdesign Anwendungen * Servoantrieb * Variabler Frequenzregler * Roboter- und CNC-Steuerung * PLC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-14
Breite:
15.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,32-2,1 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12.7 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
7.5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.