Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, Stift, schwarz, 1-2271457-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P1439
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-2271457-8
EAN/GTIN:
4099891626648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 1-2271457-8, TE Connectivity Die 1-2271457-8 bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für Strom- und Signalleitungsschnittstellen, insbesondere für Servoantriebsanwendungen. Das Design dieses Produkts ermöglicht es dem Benutzer, einen äußerst zuverlässigen Kabelanschluss zu erhalten, ohne Schrauben oder Crimps verwenden zu müssen. Features * Äußerst zuverlässige Verbindung durch "mehrere Kontaktpunkte" stabile Kontaktleistung * Sicherheit und einfaches Stecken durch Verriegelungssystem und Führungsschiene * Schnelle Installation vor Ort und hochzuverlässiger Kabelanschluss vor Ort * Vollständiges Produktportfolio für Plattformdesign Anwendungen * Servoantrieb * Variabler Frequenzregler * Roboter- und CNC-Steuerung * PLC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift
Breite:
18.1 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
12 mm
Kontaktabstand:
RM 7,5/8,5
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
14.5 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Leiterplattenklemmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 85 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen