Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1
Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1
Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1
Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1
Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1
Buchse, 2-polig, 1-reihig, schwarz, 1-2291436-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P1477
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2291436-1
EAN/GTIN:
     4099889444544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Tab-Gehäuse, 1-2291436-1, TE Connectivity Die 1-2291436-1 ist ein Steckverbindersystem, das eine hohe Zuverlässigkeit für den Einsatz in der Automobilindustrie bietet, wasserdicht ist und extremen Vibrationen standhält. Dieses Produkt wurde für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen entwickelt, bei denen Vibrationen und mechanische Belastungen langfristig die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können. Features * Unterstützt hohe Vibrationspegel * Integrierte Sekundärverriegelung, die in vorgesperrter Position geliefert wird * Polarisation, verschiedene Tastungen * Verriegelungsmechanismus für kleinere Verbinder/ Steckhilfe für größere Anzahl von Wegen
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 51.500 Stück
Mindestbestellmenge: 103 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 103 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 206 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 515 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1030 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 51500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.