Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-2323743-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P1620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2323743-6
EAN/GTIN:
     4099891719395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Stromanschluss, 1-2323743-6, TE Connectivity Der 1-2323743-6 ist ein Economy-Steckverbinder, der eine umfassende Anschlusslösung mit Vertikal- und Rechter-Winkel-Stiftleisten, optionalen TPA-Halterungen, Draht-zu-Draht- und Draht-zu-Platine-Optionen und einer Reihe von Harzmaterialien, einschließlich Typs Meeting, bietet. Dieses Produkt hat asymmetrische Anschlüsse, die nur auf eine Weise in das Gehäuse geladen werden können. Features * Gehäuse Verriegelungsklinke * Polarisations-Tabs * Standard- oder Low Insertion Force (LIF)-Klemmen * Kontaktschmiermittel gegen Reibung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.