Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckverbinder, 1-2325811-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steckverbinder, 1-2325811-2
LED Steckverbinder, 1-2325811-2
LED Steckverbinder, 1-2325811-2
LED Steckverbinder, 1-2325811-2
LED Steckverbinder, 1-2325811-2
LED Steckverbinder, 1-2325811-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P1624
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2325811-2
EAN/GTIN:
     4099891625269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
LED Steckverbinder, 1-2325811-2, TE Connectivity Die 1-2325811-2 ist eine LED-Halterung, die ein hochfestes, stark reflektierendes und halogenfreies Gehäusematerial verwendet. Features * Schnelle und einfache Montage der COB-LEDs in der Leuchte Anwendungen * Spotleuchten * Allgemeine Beleuchtung * Einbaulampen * Beleuchtung für den Gartenbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Poke-In-Anschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung (DC):
60 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
35 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,99*
1 Tag
423
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 5,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 239,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.