Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckverbinder, 1-2325811-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED Steckverbinder, 1-2325811-3
LED Steckverbinder, 1-2325811-3
LED Steckverbinder, 1-2325811-3
LED Steckverbinder, 1-2325811-3
LED Steckverbinder, 1-2325811-3
LED Steckverbinder, 1-2325811-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P1625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2325811-3
EAN/GTIN:
     4099891625276
Artikeldatenblatt
LED Steckverbinder, 1-2325811-3, TE Connectivity Die 1-2325811-3 ist eine LED-Halterung, die ein hochfestes, stark reflektierendes und halogenfreies Gehäusematerial verwendet. Features * Schnelle und einfache Montage der COB-LEDs in der Leuchte Anwendungen * Spotleuchten * Allgemeine Beleuchtung * Einbaulampen * Beleuchtung für den Gartenbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Poke-In-Anschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung (DC):
60 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
35 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4115* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.