Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 1-233174
Artikel-Nr.:
     4502-71P1634
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2331743-4
EAN/GTIN:
     4099891626679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Leiterplattenklemme, 1-2331743-4, TE Connectivity Der 1-2331743-4 bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für Strom- und Signalleitungsschnittstellen, insbesondere für Servoantriebsanwendungen. Das Design dieses Produkts ermöglicht es dem Benutzer, einen äußerst zuverlässigen Kabelanschluss zu erhalten, ohne Schrauben oder Crimps verwenden zu müssen. Features * Äußerst zuverlässige Verbindung durch "mehrere Kontaktpunkte" stabile Kontaktleistung * Sicherheit und einfaches Stecken durch Verriegelungssystem und Führungsschiene * Schnelle Installation vor Ort und hochzuverlässiger Kabelanschluss vor Ort * Vollständiges Produktportfolio für Plattformdesign Anwendungen * Servoantrieb * Variabler Frequenzregler * Roboter- und CNC-Steuerung * PLC
Weitere Informationen:
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-14
Breite:
15.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,32-2,1 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12.7 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 210 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 700 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.