Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 14.5 A, schwarz, 1-2349815-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P1671
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2349815-2
EAN/GTIN:
     4099891626891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 1-2349815-2, TE Connectivity Die 1-2349815-2 bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für Strom- und Signalleitungsschnittstellen, insbesondere für Servoantriebsanwendungen. Das Design dieses Produkts ermöglicht es dem Benutzer, einen äußerst zuverlässigen Kabelanschluss zu erhalten, ohne Schrauben oder Crimps verwenden zu müssen. Features * Äußerst zuverlässige Verbindung durch "mehrere Kontaktpunkte" stabile Kontaktleistung * Sicherheit und einfaches Stecken durch Verriegelungssystem und Führungsschiene * Schnelle Installation vor Ort und hochzuverlässiger Kabelanschluss vor Ort * Vollständiges Produktportfolio für Plattformdesign Anwendungen * Servoantrieb * Variabler Frequenzregler * Roboter- und CNC-Steuerung * PLC
Weitere Informationen:
Breite:
15.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.4 mm
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
14.5 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.