Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 7.5 mm, 22 A, schwarz, 1-2349849-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P1673
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2349849-8
EAN/GTIN:
     4099891626914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, 1-2349849-8, TE Connectivity Der 1-2349849-8 bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für Strom- und Signalleitungsschnittstellen, insbesondere für Servoantriebsanwendungen. Das Design dieses Produkts ermöglicht es dem Benutzer, einen äußerst zuverlässigen Kabelanschluss zu erhalten, ohne Schrauben oder Crimps verwenden zu müssen. Features * Äußerst zuverlässige Verbindung durch "mehrere Kontaktpunkte" stabile Kontaktleistung * Sicherheit und einfaches Stecken durch Verriegelungssystem und Führungsschiene * Schnelle Installation vor Ort und hochzuverlässiger Kabelanschluss vor Ort * Vollständiges Produktportfolio für Plattformdesign Anwendungen * Servoantrieb * Variabler Frequenzregler * Roboter- und CNC-Steuerung * PLC
Weitere Informationen:
Breite:
21.95 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.85 mm
Kontaktabstand:
RM 7,5/8,5
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
22 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.