Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Stift, grün, 1-2828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Stift, grün, 1-2828
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Stift, grün, 1-2828
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Stift, grün, 1-2828
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 5.08 mm, 0,05-3 mm², 15 A, Stift, grün, 1-2828
Artikel-Nr.:
     4502-71P1750
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-282815-0
EAN/GTIN:
     4099891626990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Reihenklemme, 1-282815-0, TE Connectivity Die 1-282815-0 bietet ein komplettes Sortiment an zweiteiligen modularen Klemmenleisten für Kopfleisten. Dieses Produkt hat ein trichterförmiges Steckergehäuse zum leichteren Einführen der Kabel. Features * Eingebaute Verriegelungen für die Montage einer größeren Anzahl von Wegen * Polarisationsschlüssel für einfaches Stecken * Unverlierbare Schraube
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stift
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-12
Breite:
12 mm
Farbe:
grün
Höhe:
8.35 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-3 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
15 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,11*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 88,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.