Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, AWG 20-14, 6 A, Push-in, grün, 1-283401
Artikel-Nr.:
     4502-71P1770
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2834011-5
EAN/GTIN:
     4099891627133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularer Steckverbinder, 1-2834011-5, TE Connectivity Der 1-2834011-5 ist flexibel, effizient und einfach auszutauschen, ohne dass spezielle Werkzeuge benötigt werden. Dieses Produkt ermöglicht eine flexible Gestaltung und die verschiedenen Farbkonfigurationen erleichtern die Identifizierung. Es kann auch im Bereich der Telekommunikationssysteme, Beleuchtungssysteme, Sicherheitssysteme und der Kabelanordnung von Architekturen verwendet werden. Features * Sparen Sie Platz mit einem kompakten Design mit hoher Dichte * Design-Flexibilität mit vielfältigen Product Pitch Anwendungen * LED-Treiber * Beleuchtungssystem * Stromversorgung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Breite:
12 mm
Farbe:
grün
Höhe:
12.8 mm
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
75
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,35*
1 Tag
2509
1
€ 14,99*
ab € 0,531*
€ 1,576*
10
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 101,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.