Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1
Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1
Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1
Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1
Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1
Buchse, 16-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1318694-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P1864
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1318694-1
EAN/GTIN:
     4099889444636
Artikeldatenblatt
Rechteckiges Steckdosengehäuse, 1318694-1, TE Connectivity Buchsengehäuse, Draht-zu-Draht, 16 Positionen, 2,2 mm mittellinie, naturbelassen, Leitung und Kabel, Signal.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.