Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 125 V (DC), 20900 Ω, 5 A, 250 V (DC), 250 V (AC), monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 125 V (DC), 20900 Ω, 5 A, 250 V (DC), 250 V (AC), monostabil
Relais, 2 Wechsler, 125 V (DC), 20900 Ω, 5 A, 250 V (DC), 250 V (AC), monostabil
Artikel-Nr.:
     4502-71P2034
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     1393808-4
EAN/GTIN:
     4099891590260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Industrierelais, 1393808-4, AXICOM Melderelais, 250 VDC Kontaktspannung, 250 VAC Kontaktspannung, 747 mW Spulenleistung (DC), Sockel/Schraubenmontage, Stecker-In/Solder.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löt-/Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
250 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
125 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
20900 Ω
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.