Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 80-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 1469077-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 80-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 1469077-1
Federleiste, 80-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 1469077-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P2198
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1469077-1
EAN/GTIN:
     4099891585709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste amp
federleiste
AMP Federleiste, 80-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 1469077-1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.7 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
80-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.