Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 50-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 50-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 1-
Stiftleiste, 50-polig, 2-reihig, RM 2.54 mm, Lötstift, Stiftleiste, verzinnt, 1-
Artikel-Nr.:
     4502-71P2245
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-5111922-0
EAN/GTIN:
     4099891563158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Stiftleiste, 1-5111922-0, AMP Flachbandkabel-Steckverbinder, Leiterplatte-an-Leiterplatte, 50 Positionen, 2.54 mm Mittellinie, Rechter Winkel, Durchstecklötung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.