Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0
Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0
Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0
Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0
Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0
Isolierter Ringkabelschuh, 21 mm², AWG 4, 9.53 mm, gelb, 1-52266-0
Artikel-Nr.:
     4502-71P2261
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-52266-0
EAN/GTIN:
     4099891602925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 1-52266-0, AMP Ringkabelschuh & Flachstecker, Ringzunge, 4 AWG Drahtgröße, 21 mm² Drahtgröße, 33100-52600 CMA Drahtgröße, Bolzengröße 3/8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
gelb
Isolationsmaterial:
PVC
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
21 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,18958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.251,96*
€ 1.489,8324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.151,60*
€ 1.370,404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.130,65*
€ 1.345,4735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.110,28*
€ 1.321,2332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.094,79*
€ 1.302,8001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.