Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 80-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-532956-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 80-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-532956-2
Buchsenleiste, 80-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-532956-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P2279
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-532956-2
EAN/GTIN:
     4099891720834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste amp
buchsenleiste
Buchsenleiste, 1-532956-2, AMP Buchse für die Leiterplattenmontage, rechter Winkel, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 80 Positionen, 2,54 mm Mittellinie, Gold, Durchsteckmontage-Löten, Signal, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
80-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,85*
€ 568,6415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 474,42*
€ 564,5598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,22*
€ 536,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,48*
€ 513,4612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,52*
€ 474,2388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.