Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Industrierelais
>
Artikel
Relais, 1 Öffner, 48 V (DC), 2560 Ω, 20 A, 480 V (AC), monostabil, 1558667-8
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P2391
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1558667-8
EAN/GTIN:
4099891590970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais
Strom-Relais, 1558667-8, Potter & Brumfield Das 1558667-8 ist ein vielseitiges Relais, das weltweit eingesetzt werden kann und durch seine Leiterplatten- und Schnellanschlussklemmen benutzerfreundlich und einfach zu installieren ist. Dieses Produkt trägt zur Sicherheit des Bedieners durch erhöhte Isolierung bei und spart mit dem kleinsten Relais seiner Klasse Platz auf der Leiterplatte, wobei die Standardgrundfläche erhalten bleibt. Anwendungen * Energieverwaltung * Industrielle Kontrollen * Geräte * HVAC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO
Schaltspannung (AC):
480 V
Schaltstrom:
20 A
Spulenspannung (DC):
48 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
2560 Ω
Ursprungsland:
PT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Industrierelais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,086* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen