Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.19 mm, gerade, natur, 1586585-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P2468
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1586585-8
EAN/GTIN:
     4099891721084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 1586585-8, AMP 1586585-8 ist eine vertikale Kopfbaugruppe mit Abflusslöchern. Dieses Produkt ist bleifrei und trägt zu einer sauberen Umgebung bei. Features * Einfaches Verbinden und Trennen mit positivem Verriegelungsdesign Anwendungen * Computer-Hauptplatinen/Netzteile * Kabelbäume, die in der Automaten-, Spiel- und Geräteindustrie verwendet werden * Autoalarmsysteme * Heizungssysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
4.19 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.