Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 390 Ω, 1 A, 28 V (DC), 115 V (AC), monostabil, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 390 Ω, 1 A, 28 V (DC), 115 V (AC), monostabil, 16
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 390 Ω, 1 A, 28 V (DC), 115 V (AC), monostabil, 16
Artikel-Nr.:
     4502-71P2590
Hersteller:
     CII
Herst.-Nr.:
     1617146-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Raster-Relais, 1617146-5, CII Raster-Relais, 2 Form C, DPDT, 2 C/O, 12 VDC Eingang, Spulenunterdrückungsdiode, 1 A, 12 VDC Spulenspannung, 390 Ω Spulenwiderstand. Features * Hermetisch abgedichtet * Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit * Montagepads * Ausgezeichnete RF-Schaltung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgPd + Au
Schaltspannung (AC):
115 V
Schaltspannung (DC):
28 V
Schaltstrom:
1 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
390 Ω
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.