Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2012, 560 kΩ, 0.125 W, ±1 %, 1623251-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2012, 560 kΩ, 0.125 W, ±1 %, 1623251-1
Widerstand, Dickschicht, SMD 2012, 560 kΩ, 0.125 W, ±1 %, 1623251-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P2835
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1623251-1
EAN/GTIN:
     4099891683368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, 1623251-1, TE Connectivity Der 1623251-1 ist ein Dickschichtwiderstand mit hohem Leistungs-/Größenverhältnis, der sich ideal für den industriellen und allgemeinen Einsatz eignet. Das Widerstandselement wird im Siebdruckverfahren hergestellt und mit einer Passivierungsschicht versehen. Features * Endbearbeitung mattes Sn über Ni
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2012
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
560 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,011*
€ 0,013
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.