Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 1 Ω, 1 W, ±2 %, 1625881-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 1 Ω, 1 W, ±2 %, 1625881-1
Widerstand, 1 Ω, 1 W, ±2 %, 1625881-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P2939
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1625881-1
EAN/GTIN:
     4099889791877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Filmwiderstand, 1625881-1, TE Connectivity Der 1625881-1 ist ein Leistungs-Metalloxid-Filmwiderstand, der auf einem keramischen Träger aufgebracht ist. Dieses Produkt ist durch eine flammensichere Beschichtung geschützt, die Überlastbedingungen ohne Flammen oder mechanische Beschädigung standhält. Features * Hohe Leistung bei geringer Größe für Platzersparnis * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Kontrollierte Temperaturfähigkeit * Lösemittelbeständiger Mantel und Code
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5 mm
Länge:
12 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
235 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
€ 6,90*
ab € 0,0753*
€ 0,0881*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1021*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 204,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.