Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 35-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-6450830-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 35-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-6450830-9
Stiftleiste, 35-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-6450830-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P3013
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-6450830-9
EAN/GTIN:
     4099891721688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 35polig
Stromanschluss, 1-6450830-9, AMP Rechteckiger Leistungsanschluss, Stiftwanne, Stecker, Leiterplatte-an-Leiterplatte, 35 Positionen, 7.62 mm/2.54 mm/2.92 mm Centerline. Anwendungen * Stromversorgungen * Hochwertige Computer * Datenspeicherungsausrüstung * Telekommunikationsschalter * Abnehmbare Akkupacks * Brettstapelung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
4
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
50 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
35-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.