Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
Isolierter Ringkabelschuh, 1,25-2 mm², AWG 16 bis 14, 4.34 mm, M4, natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4502-71P3161
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
170647-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
amp ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 170647-1, AMP Ringkabelschuh & Flachstecker, Ringzunge, 16-14 AWG Drahtgröße, 1.25-2 mm² Drahtgröße, 2050-5180 CMA Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M4
Isolationsmaterial:
PVC
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,25-2 mm²
Lochdurchmesser:
4.34 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Kabelschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
Preis gilt ab 177.500 Stück
Mindestbestellmenge: 355 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 355 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 710 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 3550 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 177500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen