| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-71P3257 Herst.-Nr.: 1738186-1 EAN/GTIN: 4099891619312 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakteinsatz, 1738186-1, AMP Rechteckiger Kontakteinsatz, Einsatz für Kontakte, Stift, 40-polige Konfiguration, 40 Positionen, 40 AWG / 22 AWG Drahtgröße. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stifteinsatz | Polzahl: | 40-polig | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |