Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 1744214-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P3284
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1744214-8
EAN/GTIN:
     4099891722180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Header-Montage, 1744214-8, AMP Der 1744214-8 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.