Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Anschlussklemme, 1-polig, 0,12-3,3 mm², natur, Schraubanschluss, 30 A, 1776293-1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P3467
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1776293-1
EAN/GTIN:
4099891743192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 1polig
anschlussklemme
Reihenklemme, 1776293-1, TE Connectivity Die 1776293-1 ist ein modulares Design, das in kleinere Abschnitte geschnitten wird, ohne die elektrischen Eigenschaften zu verändern. Dieses Produkt mit Drahtschutz verhindert praktisch das Verdrehen und Brechen von Litzen während des Anschlusses. Features * Befestigungslöcher zwischen den einzelnen Stromkreisen * Hohe Schaltungsdichte Anwendungen * Motorsteuerungen * Stromversorgungen * Telekom * Ventil-Stellantriebe * Spa-Steuerungen * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26 bis 12
Farbe:
natur
Leiterquerschnitt:
0,12-3,3 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Verbindungsklemmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,94*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,11*
€ 565,3809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,36*
€ 521,6484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,62*
€ 504,1078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,06*
€ 489,1614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,94*
€ 447,3686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen