Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Anschlussklemme, 2-polig, 0,3-6,0 mm², natur, Schraubanschluss, 40 A, 1776297-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P3474
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1776297-2
EAN/GTIN:
4099891743260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 2pol
anschlussklemme
Reihenklemme, 1776297-2, TE Connectivity Die 1776297-2 ist ein modulares Design, das in kleinere Abschnitte geschnitten wird, ohne die elektrischen Eigenschaften zu verändern. Dieses Produkt mit Drahtschutz verhindert praktisch das Verdrehen und Brechen von Litzen während des Anschlusses. Features * Befestigungslöcher zwischen den einzelnen Stromkreisen * Hohe Schaltungsdichte Anwendungen * Motorsteuerungen * Stromversorgungen * Telekom * Ventil-Stellantriebe * Spa-Steuerungen * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 10
Farbe:
natur
Leiterquerschnitt:
0,3-6,0 mm²
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Verbindungsklemmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen