Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 2-polig, gerade, 1-reihig, grün, 1801176-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 2-polig, gerade, 1-reihig, grün, 1801176-5
Buchse, 2-polig, gerade, 1-reihig, grün, 1801176-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P3551
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1801176-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Buchsengehäuse, 1801176-5, TE Connectivity Buchsengehäuse, Draht-zu-Draht, 2 Positionen, 3,33 mm mittellinie, abdichtbar, grün, Leitung und Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
16 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
3.33 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,53*
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,58*
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.