Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1
Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1
Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1
Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1
Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1
Buchse, 6-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1924292-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P3847
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1924292-1
EAN/GTIN:
     4099889449495
Artikeldatenblatt
Buchsengehäuse, 1924292-1, TE Connectivity Die 1924292-1 ist ein Steckverbindersystem, das eine hohe Zuverlässigkeit für den Einsatz in der Automobilindustrie bietet, wasserdicht ist und extremen Vibrationen standhält. Dieses Produkt wurde für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen entwickelt, bei denen Vibrationen und mechanische Belastungen langfristig die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können. Features * Unterstützt hohe Vibrationspegel * Integrierte Sekundärverriegelung, die in vorgesperrter Position geliefert wird * Polarisation, verschiedene Tastungen * Verriegelungsmechanismus für kleinere Verbinder/ Steckhilfe für größere Anzahl von Wegen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.