| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71P3848 Herst.-Nr.: 1924487-3 EAN/GTIN: 4099891748135 |
| | |
|
| | |
| Stiftgehäuse, 1924487-3, TE Connectivity Stiftgehäuse, Draht-zu-Draht, 8 Positionen, 4,5 mm mittellinie, abdichtbar, grau, Kabelbefestigung (freihängend). Features * Inline-Montage * Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse * Integrierte Verriegelung für das Einstecken * Integrierte primäre Verriegelungsverstärkung bestätigt die Kontaktausrichtung und den Halt Weitere Informationen: | | Geeignet für: | enetSEAL-Serie | Zubehörart: | Montageclip | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,68* | € 3,18* | | | | Lager 4502 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|