Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 37-polig, gerade, 1925226-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 37-polig, gerade, 1925226-9
D-Sub Steckverbinder, 37-polig, gerade, 1925226-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P3856
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1925226-9
EAN/GTIN:
     4099891269128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Nanonics-Steckverbinder, 1925226-9, TE Connectivity Nanominiatur-D-Steckverbinder, Buchse, Kabel-an-Kabel, 37 Positionen, 0.64 mm Mittellinie, Draht & Kabel. Anwendungen * Luft- und Raumfahrt und Verteidigung * Prüfung und Messung * Schifffahrt, Öl und Gas * Kommerzielle Luft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Kabelmontage
Montage:
gerade
Polzahl:
37-polig
Rastermaß:
0.64 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,42*
€ 772,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,40*
€ 695,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.